7169049-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT080302R-F56 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT080302R-F56 WKP35G
Rubix:160000001849827
Produttore:7169049

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura walter admt080302r-f56 (rombo positivo, con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® gold |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7169049-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT080302R-F56 WKP35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,2mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura walter admt080302r-f56 (rombo positivo, con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® gold |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 6,75 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione