Riferimenti
Walter:LDMT08T204R-F57 WKP35S
Rubix:999240115009018
Produttore:6796122

Dettagli del prodotto : 6796122-INSERTI FRESATURA LDMT08T204R-F57 WKP35S
Inserti romboidali positivi LDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | carburo di tungsteno |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione