7539594-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120408R-F55 WKP25S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT120408R-F55 WKP25S
Rubix:999240115009854
Produttore:7539594

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positiva (bcmt, xtra·tec® xt) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn/al2o3/ticn (rivestimento multilayer) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7539594-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120408R-F55 WKP25S
Inserti romboidali positivi BCMT ...-F55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,3mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positiva (bcmt, xtra·tec® xt) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn/al2o3/ticn (rivestimento multilayer) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 13,8 mm |
| Rivestimento | cvd ticn/al2o3/ticn (rivestimento multilayer) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione