Riferimenti
Walter:LDMT14T308R-D51 WSP45G
Rubix:999240115004607
Produttore:8112854

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo ldmt14t308r-d51 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wsp45g (tialn + al2o3 + zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112854-INSERTI FRESATURA LDMT14T308R-D51 WSP45G
Inserti romboidali positivi LDMT ...-D51 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo ldmt14t308r-d51 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wsp45g (tialn + al2o3 + zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 14,1 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione