Riferimenti
Walter:P26337R25 WKP35G
Rubix:180000000066376
Produttore:7347376

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura triangolare positivo |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7347376-INSERTI FRESATURA P26337R25 WKP35G
Inserti triangolari positivi P26337 ...-A27 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura triangolare positivo |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 13 mm |
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione