Riferimenti
Walter:SPMT060304-F55 WSP45G
Rubix:999220511007604
Produttore:7924352

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | spmt |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrcn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924352-INSERTI FRESATURA SPMT060304-F55 WSP45G
Inserti quadri positivi SPMT ...-F55 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | spmt |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrcn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrcn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione