Riferimenti
Walter:XDMT1303080R-F55 WSM35G
Rubix:999230331043001
Produttore:8285103
EAN:4063464643066

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura a forma positiva (serie xdmt, geometria f55) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8285103-INSERTI FRESATURA XDMT1303080R-F55 WSM35G
Inserti sagomati positivi XDMT • F55 • metrico • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio principale del taglient=8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura a forma positiva (serie xdmt, geometria f55) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 13,12 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione