5592183-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120408R-F56 WAK15
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT120408R-F56 WAK15
Rubix:160000001404463
Produttore:5040522

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indicizzabile (parallelogramma) admt (chipbreaker f56) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn/al2o3 (tiger·tec silver), wak15 |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5592183-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120408R-F56 WAK15
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WAK15 • Tiger·tec® • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indicizzabile (parallelogramma) admt (chipbreaker f56) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn/al2o3 (tiger·tec silver), wak15 |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 13,6 mm |
| Rivestimento | ticn/al2o3 (tiger·tec silver), wak15 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione