Riferimenti
Walter:SDMX1205ZDR-E57 WKP35G
Rubix:999240115004277
Produttore:8301887
EAN:4063464763276

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
|---|---|
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8301887-INSERTI FRESATURA SDMX1205ZDR-E57 WKP35G
Inserti quadri positivi SDMX ...-E57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=2mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Punti di forza
Geometria E57 dall'elevata capacità di taglio – prestazioni di taglio migliorate in ISO M e S;Inserto di elevato spessore, per la massima sicurezza di processo;Tagliente di forma arcuata per la massima stabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
|---|---|
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | e57 (light-cutting geometry) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione