8112862-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNGX130720R-L55 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNGX130720R-L55 WSP45G
Rubix:999240115004808
Produttore:8112862

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto negativo romboidale (lngx) per fresatura |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® gold |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8112862-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNGX130720R-L55 WSP45G
Inserti romboidali negativi LNGX ...-L55 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=2mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,7mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto negativo romboidale (lngx) per fresatura |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® gold |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 13,7 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® gold |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione