7347274-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU080404-F57T WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU080404-F57T WKP35G
Rubix:180000000066299
Produttore:7347274

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale tangenziale (walter blaxx / xtra·tec) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7347274-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU080404-F57T WKP35G
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-F57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale tangenziale (walter blaxx / xtra·tec) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione