Riferimenti
Walter:ROHX1605M0-D67 WSP45G
Rubix:999240115004429
Produttore:7924281

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | rohx1605m0-d67 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold pvd (wsp45g) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924281-INSERTI FRESATURA ROHX1605M0-D67 WSP45G
Inserti circolari positivi ROHX ...-D67 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | rohx1605m0-d67 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold pvd (wsp45g) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione