8112817-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120408L-F56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT120408L-F56 WSP45G
Rubix:999240115004930
Produttore:8112817

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura (admt) per sistemi walter blaxx e xtra-tec |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112817-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120408L-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura (admt) per sistemi walter blaxx e xtra-tec |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | wsp45g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione