Riferimenti
Iscar:5605386
Rubix:160000000132416

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | s845 snmu 1305anr-mm |
|---|---|
| Rivestimento | ic830 |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5605386-INSERTI S845 SNMU 1305ANR-MM IC830
S845 SNMU/SNHU-13 - Inserti quadrati bilaterali con 8 taglienti (linea HELIDO 845).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,39 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 9,5 g |
| Tipo di inserto | s845 snmu 1305anr-mm |
| Rivestimento | ic830 |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore