6556205-INSERTI FRESATURA SDGT09T3PDR-D57 WKP25S
Inserto da taglio indicizzabile SDGT09T3PDR-D57 WKP25S
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SDGT09T3PDR-D57 WKP25S
Rubix:999240116011715
Produttore:6556205
Dettagli del prodotto : 6556205-INSERTI FRESATURA SDGT09T3PDR-D57 WKP25S
Inserto da taglio indicizzabile SDGT09T3PDR-D57 WKP25S
Inserti quadri positivi SDGT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sdgt09t3pdr-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | wkp25s |
| Materiale | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
