5886133-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT1204PER-D51 WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADGT1204PER-D51 WKP35S
Rubix:999240115010031
Produttore:5886133

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura adgt1204per-d51 (parallelogramma/rombo positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ticn) (tiger-tec® silver) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5886133-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT1204PER-D51 WKP35S
Inserti romboidali positivi ADGT ...-D51 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura adgt1204per-d51 (parallelogramma/rombo positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ticn) (tiger-tec® silver) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 4,76 mm |
| Rivestimento | cvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione