Riferimenti
Walter:SEHT1204AFN WSP45G
Rubix:999230331041557
Produttore:8201935
EAN:4063464238330

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | seht1204afn (quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8201935-INSERTI FRESATURA SEHT1204AFN WSP45G
Inserti quadri positivi SEHT ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=20° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | seht1204afn (quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione