5887939-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU100508-F57T WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU100508-F57T WKP35S
Rubix:999240115008952
Produttore:5887939

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura rombico tangenziale lnhu (f57t) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5887939-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU100508-F57T WKP35S
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-F57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura rombico tangenziale lnhu (f57t) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione