Riferimenti
Walter:SDMX1205ZDR-E57 WSP45G
Rubix:999240115004274
Produttore:8301886
EAN:4063464763269
Dettagli del prodotto : 8301886-INSERTI FRESATURA SDMX1205ZDR-E57 WSP45G
Inserti quadri positivi SDMX ...-E57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Punti di forza
Geometria E57 dall'elevata capacità di taglio – prestazioni di taglio migliorate in ISO M e S;Inserto di elevato spessore, per la massima sicurezza di processo;Tagliente di forma arcuata per la massima stabilità
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione