Riferimenti
Walter:SDMW09T308-A57 WKP25S
Rubix:999240624004859
Produttore:6807393

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura quadrato positivo (sdmw) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : INSERTI DI FRESATURA SDMW09T308-A57 WKP25S
Inserti quadri positivi SDMW ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura quadrato positivo (sdmw) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione