8112867-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU090420R-L55T WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU090420R-L55T WSP45G
Rubix:999240115004793
Produttore:8112867

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | lnhu090420r-l55t |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112867-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU090420R-L55T WSP45G
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-L55T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | lnhu090420r-l55t |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 4,5 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + zrn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione