7170550-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120408L-F56 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT120408L-F56 WKP35G
Rubix:999240115009965
Produttore:7170550

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indicizzabile walter admt (rombo/parallelogramma), positivo, monofaccia (sinistro), geometria f56 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (tiger·tec® gold wkp35g) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7170550-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120408L-F56 WKP35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indicizzabile walter admt (rombo/parallelogramma), positivo, monofaccia (sinistro), geometria f56 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (tiger·tec® gold wkp35g) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 8,4 mm |
| Rivestimento | ulp-cvd (ultra low pressure cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione