5941903-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADKT1606PER-F56 WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADKT1606PER-F56 WKP35S
Rubix:160000001402748
Produttore:5881325

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura romboidale positivo (adkt1606per-f56), lato singolo indicizzato |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 5941903-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADKT1606PER-F56 WKP35S
Inserti romboidali positivi ADKT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura romboidale positivo (adkt1606per-f56), lato singolo indicizzato |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione