7539600-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120408R-G55 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT120408R-G55 WKP35G
Rubix:999200200067659
Produttore:7539600

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura |
|---|---|
| Rivestimento | blaxx |
Dettagli del prodotto : 7539600-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120408R-G55 WKP35G
Inserti romboidali positivi BCMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,3mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura |
|---|---|
| Rivestimento | blaxx |
| Rivestimento | xtra-tec |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore