5885944-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT0803PER-D51 WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADGT0803PER-D51 WKP35S
Rubix:160000001400154
Produttore:5885944

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positivo (adgt0803per-d51) per frese xtra·tec |
|---|---|
| Rivestimento | wkp35s (ticn/al2o3) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 5885944-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT0803PER-D51 WKP35S
Inserti romboidali positivi ADGT ...-D51 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positivo (adgt0803per-d51) per frese xtra·tec |
|---|---|
| Rivestimento | wkp35s (ticn/al2o3) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
| Rivestimento | wkp35s (ticn/al2o3) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione