8284993-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU090408R-L55T WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU090408R-L55T WSM35G
Rubix:999240115004800
Produttore:8284993
EAN:4063464641963

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tangenziale romboidale (per fresatura) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd al2o3 (tiger·tec® gold: tialn + al2o3 + zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8284993-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU090408R-L55T WSM35G
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-L55T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tangenziale romboidale (per fresatura) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd al2o3 (tiger·tec® gold: tialn + al2o3 + zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 9 mm |
| Rivestimento | pvd al2o3 (tiger·tec® gold: tialn + al2o3 + zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione