7170513-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT10T325R-F56 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT10T325R-F56 WKP35G
Rubix:999240115009975
Produttore:7170513

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura rombico positivo (admt) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7170513-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT10T325R-F56 WKP35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=2,5mm • Lunghezza del tagliente raschi=1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura rombico positivo (admt) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 7,25 mm |
| Rivestimento | ulp-cvd (tialn+tin) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione