Riferimenti
Walter:ZDGT150430R-K85 WNN15
Rubix:999240115007737
Produttore:6765301

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | zdgt |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (pvd) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 6765301-INSERTI FRESATURA ZDGT150430R-K85 WNN15
Inserti romboidali positivi ZDGT ...-K85 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WNN15 • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | zdgt |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (pvd) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 16,2 mm |
| Rivestimento | tialn (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione