8284991-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU080404-F57T WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU080404-F57T WSM35G
Rubix:999230331042889
Produttore:8284991
EAN:4063464641949

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indexabile (tiger·tec gold) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + (zrn) (tiger·tec® gold wsm35g, top layer color oro) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8284991-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU080404-F57T WSM35G
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-F57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indexabile (tiger·tec gold) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + (zrn) (tiger·tec® gold wsm35g, top layer color oro) |
| Materiale | carburo |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + (zrn) (tiger·tec® gold wsm35g, top layer color oro) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione