8201900-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT080308L-F56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT080308L-F56 WSP45G
Rubix:999240115004940
Produttore:8201900
EAN:4063464237982

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positiva admt080308l-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g (tialn+al2o3+(zrn) / tiger·tec® gold) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8201900-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT080308L-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positiva admt080308l-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g (tialn+al2o3+(zrn) / tiger·tec® gold) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | wsp45g (tialn+al2o3+(zrn) / tiger·tec® gold) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione