Riferimenti
Walter:SDMT1204AZN-F57 WSM45X
Rubix:999240115008035
Produttore:7021639

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sdmt1204azn-f57 |
|---|---|
| Rivestimento | f57 |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7021639-INSERTI FRESATURA SDMT1204AZN-F57 WSM45X
Inserti quadri positivi SDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM45X • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sdmt1204azn-f57 |
|---|---|
| Rivestimento | f57 |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | f57 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione