Riferimenti
Walter:SDMT1204AZN-F57 WSP45G
Rubix:999240115005090
Produttore:7924330

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sdmt1204azn (quadrato positivo, spanbrecher f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7924330-INSERTI FRESATURA SDMT1204AZN-F57 WSP45G
Inserti quadri positivi SDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sdmt1204azn (quadrato positivo, spanbrecher f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione