7924342-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC SNGX1205ZNN-F57 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNGX1205ZNN-F57 WSP45G
Rubix:999240115004738
Produttore:7924342

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto quadrato negativo sngx1205znn (angolo incluso 90°) – designazione f57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) (tiger·tec® gold) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7924342-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC SNGX1205ZNN-F57 WSP45G
Inserti quadri negativi SNGX ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto quadrato negativo sngx1205znn (angolo incluso 90°) – designazione f57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) (tiger·tec® gold) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) (tiger·tec® gold) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione