7170548-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT10T3PER-D67 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADGT10T3PER-D67 WKP35G
Rubix:999240115010035
Produttore:7170548

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura blaxx e xtra-tec |
|---|---|
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7170548-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT10T3PER-D67 WKP35G
Inserti romboidali positivi ADGT ...-D67 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura blaxx e xtra-tec |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione