Riferimenti
Walter:SPMT120408-F55 WKP35G
Rubix:999240115007887
Produttore:7347434

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | spmt120408-f55 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3), rivestimento cvd (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7347434-INSERTI FRESATURA SPMT120408-F55 WKP35G
Inserti quadri positivi SPMT ...-F55 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | spmt120408-f55 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3), rivestimento cvd (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3), rivestimento cvd (ulp-cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione