7924206-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT090312R-G55 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT090312R-G55 WSP45G
Rubix:999240115005505
Produttore:7539566

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo rombico (bcmt090312r-g55) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd tialn + al2o3 (+zrn)) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7924206-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT090312R-G55 WSP45G
Inserti romboidali positivi BCMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo rombico (bcmt090312r-g55) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd tialn + al2o3 (+zrn)) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 10,3 mm |
| Rivestimento | tialn/al2o3 multilayer (tiger·tec gold, wsp45g) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione