Riferimenti
Walter:ODMT0605ZZN-D57 WKK25G
Rubix:999240115004570
Produttore:8284875
EAN:4063464640980

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura ottagonale positivo (serie odmt0605zzn-d57) per xtra·tec® xt |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8284875-INSERTI FRESATURA ODMT0605ZZN-D57 WKK25G
Inserti ottagonali positivi ODMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKK25G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura ottagonale positivo (serie odmt0605zzn-d57) per xtra·tec® xt |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 1,6 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + (zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione