8112833-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160612R-F56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT160612R-F56 WSP45G
Rubix:999220511009071
Produttore:8112833

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura romboidale positivo admt160612r-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) – tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112833-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160612R-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura romboidale positivo admt160612r-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) – tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 6,15 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (+ zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione