Riferimenti
Walter:SDMT120408-D51 WSP45G
Rubix:999240115004307
Produttore:7924310

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura sdmt120408 (d51) |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7924310-INSERTI FRESATURA SDMT120408-D51 WSP45G
Inserti quadri positivi SDMT ...-D51 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura sdmt120408 (d51) |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | wsp45g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione