Riferimenti
Iscar:HM90 APCR 160504R-P IC28
Rubix:160000000131664
Produttore:5603285

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | hm90 apcr 160504r-p |
|---|---|
| Rivestimento | ic28 |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5603285-INSERTI HM90 APCR 160504R-P IC28
INSERTI
Inserto a fissaggio meccanico per la fresatura di alluminio ad alte prestazioni, con angolo di taglio superpositivo e lucidato. Metallo duro non rivestito (IC28) per prestazioni di taglio stabili.
Applicazioni
Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | hm90 apcr 160504r-p |
|---|---|
| Rivestimento | ic28 |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore