7169070-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNMU130608R-L55T WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNMU130608R-L55T WKP35G
Rubix:160000001849837
Produttore:7169070

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale tangenziale lnmu130608r-l55t (l55t) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec®gold |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 7169070-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNMU130608R-L55T WKP35G
Inserti romboidali tangenziali LNMU ...-L55T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=2,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale tangenziale lnmu130608r-l55t (l55t) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec®gold |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 13 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione