Riferimenti
Walter:P26315R10 WSP45G
Rubix:999220511009121
Produttore:8112883

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | triangolare positiva (p26315) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8112883-INSERTI FRESATURA P26315R10 WSP45G
Inserti triangolari positivi P26315 ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | triangolare positiva (p26315) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 6,75 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione