8112749-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT160512R-G55 WSM45X
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT160512R-G55 WSM45X
Rubix:999240115004833
Produttore:8112749

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positiva (bcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8112749-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT160512R-G55 WSM45X
Inserti romboidali positivi BCMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WSM45X • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=1,2mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,7mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positiva (bcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 17,3 mm |
| Rivestimento | g55 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione