Riferimenti
Walter:RDMT1605M0-D57 WSP45G
Rubix:999240115004496
Produttore:7924270

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto fresatura positivo rotondo rdmt1605m0 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7924270-INSERTI FRESATURA RDMT1605M0-D57 WSP45G
Inserti circolari positivi RDMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto fresatura positivo rotondo rdmt1605m0 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione