8112866-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU090416R-L55T WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU090416R-L55T WSP45G
Rubix:999240115004795
Produttore:8112866

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura lnhu (tangenziale romboidale) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112866-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU090416R-L55T WSP45G
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-L55T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura lnhu (tangenziale romboidale) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9 mm |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione