Riferimenti
Walter:ROMX10T3M0-D57 WKP35S
Rubix:999240115008144
Produttore:5888054

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura rotondo positivo (romx, d57) – romx10t3m0-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® silver |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5888054-INSERTI FRESATURA ROMX10T3M0-D57 WKP35S
Inserti circolari positivi ROMX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura rotondo positivo (romx, d57) – romx10t3m0-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® silver |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® silver |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione