Riferimenti
Walter:SDMT09T312-F57 WSP45G
Rubix:999240115004315
Produttore:7924304

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo quadrato (sdmt09t312-f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924304-INSERTI FRESATURA SDMT09T312-F57 WSP45G
Inserti quadri positivi SDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo quadrato (sdmt09t312-f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione