6068841-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160608R-F56 WKP25S
Positivo a forma di diamante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT160608R-F56 WKP25S
Rubix:999240116011523
Produttore:6068841

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto iso per fresatura positivo (admt, a forma di diamante) |
|---|---|
| Rivestimento | f56 |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 6068841-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT160608R-F56 WKP25S
Per frese Xtra·tec®
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto iso per fresatura positivo (admt, a forma di diamante) |
|---|---|
| Rivestimento | f56 |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 10,8 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+tin) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione