Riferimenti
Walter:ROMX10T3M0-D57 WSP45G
Rubix:999240115004398
Produttore:7924283

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura circolare positivo |
|---|---|
| Rivestimento | pvd |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7924283-INSERTI FRESATURA ROMX10T3M0-D57 WSP45G
Inserti circolari positivi ROMX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura circolare positivo |
|---|---|
| Rivestimento | pvd |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione