7170508-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT080304L-F56 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT080304L-F56 WKP35G
Rubix:999240115010006
Produttore:7170508

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo monofaccia romboidale (admt-f56) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® gold (cvd/ulp-cvd, strato tialn in titanio alluminio nitruro) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7170508-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT080304L-F56 WKP35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo monofaccia romboidale (admt-f56) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® gold (cvd/ulp-cvd, strato tialn in titanio alluminio nitruro) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® gold (cvd/ulp-cvd, strato tialn in titanio alluminio nitruro) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione